- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- スピーダー 工具のおすすめ人気ランキング
スピーダー 工具のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新122件の「スピーダー 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L字アングル」、「クランクレンチ」、「トラックタイヤレンチ」などの商品も取り扱っております。
TRUSCOスピーダー
ラクラク早回しができるハンドルです。作業効率アップします。材質はクロムバナジウム鋼です。
全長(mm)400材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)468表面処理三価クロムメッキ
寸法L(mm)350種別スピーダーハンドルグリップ径(Φmm)28
パンタグラフジャッキ(PJ-06, PJ-08, PJ-1)の補給部品です。
適合パンタグラフジャッキ(PJ-06、08、1)用補給部品トラスコ品番373-7071全長(mm)460質量(kg)0.3
1本
¥929税込¥1,022
当日出荷
用途スペアタイヤの取付・取り外しの際に使用する材質鉄形状丸棒(16Φ)色黒(塗装付)
イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。
上昇・下降作業に使用します。
ハンドルは2分割されています。
差込角12.7mmインパクトレンチで使用します。2~10tonトラックの国産メーカーに対応。
用途トラックのスペアタイヤを下す専用レンチ
1台
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
GEDOREスピードブレース 1/2
手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。
差込角(mm)12.7全長(mm)395トラスコ品番855-4449材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ質量(g)6192018年トラスコ掲載ページ4 0284
1本
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品ハンドル
JTCスペアタイヤレンチセット
トラック・バスのスペアタイヤ点検の義務化に伴った便利な工具。
インパクトレンチ・ラチェットが使用できる為、スペアタイヤの脱着・緩みを簡単に点検できます。
全長(mm)780差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,900税込¥15,290
当日出荷
TRUSCOスピーダー
使いやすくラクラク早回しができるハンドルです。
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
取り外し作業に最適です。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7全長(mm)423トラスコ品番301-3642材質クロムバナジウム鋼質量(g)618表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)(※ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
1本
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
KOTOスペアタイヤレンチセット
2~10tonトラックの国産全メーカーに対応します。
インパクトレンチが使用できるスペアタイヤレンチは、タイヤローテーション等のわずらわしい手廻し作業から解放されます。
差込角(sq.)12.7セット内容凸スペアタイヤレンチ(4S-TS15)×1本、凹スペアタイヤレンチ(4S-TS20)×1本全長(mm)800寸法D(mm)(4S-TS15)15、(4S-TS20)20寸法B(mm)8
1セット
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
面倒な手回し車載ジャッキを簡単&スピーディにできます。
用途ジャッキアップ作業の時間短縮に。差込角(mm)12.7(1/2")適合ジャッキ取付口リングタイプトルク(N・m)耐:570
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
GEDOREスピードブレース 3/8
手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0284
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。最大荷重(t)1付属品ハンドル材質鉄質量(kg)2.5ストローク269寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)最高位(mm)361最低位(mm)92ねじ規格TR12.5X2.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.0MB)
1台
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)材質合金鋼差込角(mm)12.7六角対辺(mm)21
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。
お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。
別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。
突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。
付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。
用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、別売ホイルソケット使用でのホイルナットの脱着。仕様トヨタなどの普通車1つ爪車載ジャッキ用種別1爪大材質本体:スチール材質(アダプター)アルミ・スチール
1セット
¥1,998税込¥2,198
当日出荷